キセノン表示灯 Curtis TBシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49140203 品番TB1280C5N Blanc
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源電圧:12 → 80 V dc 、 光効果:点滅 、 レンズ色:白 、 取付けスタイル:ベース取り付け 、 バルブタイプ:キセノン灯 、 電流タイプ:DC 、 ベース直径:77mm 、 ランプ含む:あり 、 シリーズ:TB 、 高さ:95mm 、 最大温度:+55℃ 、 High luminosity series 5 W xenon beacons. Compact, sealed Xenon beacons, with omnidirectional flashing. High luminosity, 5 W power rating, higher lamps and beacons closer together. No moving parts. Tube lifespan of up to 3000 hours. Multi-voltage 12 → 80 Vdc or 18 → 80 Vac. Available in 4 colours. Straight support or bracket fixing.

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする