仕様電源電圧:20 → 28 V dc 、 光効果:点滅 、 レンズ色:アンバー 、 取付けスタイル:表面 、 バルブタイプ:キセノン灯 、 電流タイプ:DC 、 ハウジング色:赤 、 ランプ含む:あり 、 シリーズ:BExBG05 、 高さ:246mm 、 最大温度:+70℃ 、 5 joule models - II 2 G/D EEx d IIC T5 ( T amb -50℃ to +55℃) and II 2 G/D EEx d IIC T6 ( T amb -50℃ to +40℃) 15 joule models - II 2 G/D EEx d IIC T4 ( T amb -50℃ to +55℃) and II 2 G/D EEx d IIC T5 ( T amb -50℃ to +40℃). ATEX Certificate No: KEMA 00ATEX2006 IECEx Certificate No: KEM 10.0002 GOST-R Certificate No: POCC GB.JB05.B02205. ATEX, IECEx, Inmetro, GOST-R. Hazardous Area EEx d Xenon Beacon. Gas proof and dust ignition proof beacons Automatic sychronisation on multi beacon systems Can be set to 'flip-flop' alternating mode with other units on multi-beacon systems Xenon tubes mechanically secured against shock / Vibration Marine grade LM6 aluminium enclosure with glass lens and stainless steel guard Good resistance to humidity and salt spray environments