※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー関連商品
PHL プランジャーホルダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49140244
品番
PHL-M10-A
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
寸法A(mm)
11
寸法H(mm)
15.5
寸法H1(mm)
8
寸法R(mm)
8
寸法T(mm)
1
寸法c(mm)
4.5
寸法h(mm)
6
寸法l(mm)
26
寸法p(mm)
25
寸法w(mm)
34
質量(g)
52