キセノン表示灯 e2s E2xB05シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49140255 品番E2XB05EG24DC-RD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源電圧:20 → 28 V dc 、 光効果:ストロボ 、 レンズ色:赤 、 取付けスタイル:表面 、 バルブタイプ:キセノン灯 、 電流タイプ:DC 、 ランプ含む:あり 、 シリーズ:E2xB05 、 多機能の:あり 、 高さ:230.4mm 、 最大温度:+55℃ 、 The E2x 'EG' range of products currently comply with a withdrawn standard EN50021 and therefore E2S are not permitted to issue a Declaration of Conformity. For applications in potential atmospheres within the EU this product can currently be used as a replacement to existing installations but not in new installations. For applications outside of the EU the legislative restrictions on use do not apply. Please contact E2S if any further information. II 3G EEx nA IIC T3. DEMKO 06 ATEX 0421554. 5J E2x Zone 2 Xenon Beacon. Rated for Zone 2, Gas group IIC Automatic synchronised flash, or flip-flop alternating mode

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする