※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー関連商品
PHL プランジャーホルダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49140262
品番
PHL-M16-A
参考基準価格(税別)
¥3,280
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
寸法A(mm)
13.5
寸法H(mm)
21
寸法H1(mm)
11
寸法R(mm)
11
寸法T(mm)
1
寸法c(mm)
6.6
寸法h(mm)
7
寸法l(mm)
35
寸法p(mm)
34
寸法w(mm)
47
質量(g)
130