仕様電源電圧:20 → 28 V dc 、 光効果:ストロボ 、 レンズ色:アンバー 、 取付けスタイル:表面 、 バルブタイプ:キセノン灯 、 電流タイプ:DC 、 ランプ含む:あり 、 シリーズ:E2xB05 、 多機能の:あり 、 高さ:230.4mm 、 最大温度:+55℃ 、 The E2x 'EG' range of products currently comply with a withdrawn standard EN50021 and therefore E2S are not permitted to issue a Declaration of Conformity. For applications in potential atmospheres within the EU this product can currently be used as a replacement to existing installations but not in new installations. For applications outside of the EU the legislative restrictions on use do not apply. Please contact E2S if any further information. II 3G EEx nA IIC T3. DEMKO 06 ATEX 0421554. 5J E2x Zone 2 Xenon Beacon. Rated for Zone 2, Gas group IIC Automatic synchronised flash, or flip-flop alternating mode