※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー関連商品
PHL プランジャーホルダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49140271
品番
PHL-M5-A
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
寸法A(mm)
6.5
寸法H(mm)
10.5
寸法H1(mm)
5.5
寸法R(mm)
6
寸法T(mm)
0.5
寸法c(mm)
3.4
寸法h(mm)
4.8
寸法l(mm)
20
寸法p(mm)
17
寸法w(mm)
23
質量(g)
21