内容量1個
仕様電源電圧:20 → 28 V 、 光効果:点滅 、 レンズ色:アンバー 、 取付けスタイル:表面 、 バルブタイプ:キセノン灯 、 電流タイプ:DC 、 ハウジング色:赤 、 ランプ含む:Y 、 シリーズ:L101 、 高さ:83mm 、 ベース長さ:86mm 、 最大温度:+55℃ 、 Xenon Strobe Beacon. IP55 rated UL94V0 flame retardent ABS case Polycarbonate lens Xenon tube life: >5million flashes
注文コード49140289
品番L101DC24R/A