※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PHY-4-5-A PHY インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49140341 PHY-4-5-A PHY インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49140341 PHY-4-5-A PHY インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49140341

PHY インデックスプランジャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49140341 品番 PHY-4-5-A
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,498円となります。
参考基準価格(税別)¥1,420 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
ストローク(mm)5 質量(g)13 荷重(最小〜最大)(N)4.5/12 せん断荷重(N[kgf])ピン:1160 材質ノブ:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:SUS303、スプリング:SUS301 ノブ:つや消し黒 表面処理本体:三価クロメート処理

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする