キセノン表示灯 Fulleon Assertaシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:18 → 30 V dc 、 光効果:点滅 、 レンズ色:赤 、 取付けスタイル:表面 、 バルブタイプ:キセノン灯 、 電流タイプ:DC 、 ハウジング色:赤 、 ランプ含む:あり 、 シリーズ:Asserta 、 高さ:155mm 、 ベース長さ:212mm 、 最大温度:+70℃ 、 This product exceeds the requirements of En54-3 but is not designed to meet EN54-23. Where the Construction Product Directive or Regulation (CPD/CPR) is a country requirement, it cannot be used, legally, for the purpose of alerting room occupants to a Fire Alarm condition. For Countries where CPD/CPR does not apply, this note should be disregarded. Asserta Xenon Beacon, IP66. The distinctive shape of the this industrial beacon allows robust construction to be combined with highly efficient control of the light output to give a performance normally associated with much more powerful units. The versatility of the Asserta xenon beacon is ensured with a number of voltage and supply options. More light where required with asymmetric lens Can be used with the rest of the Asserta range of industrial sounders and beacons Fast installation time 3.6 joule output IP66 protection 注文コード49140343 品番AS/B/024/RL0040
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,485
販売価格(税別)
11,350
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源電圧:18 → 30 V dc 、 光効果:点滅 、 レンズ色:赤 、 取付けスタイル:表面 、 バルブタイプ:キセノン灯 、 電流タイプ:DC 、 ハウジング色:赤 、 ランプ含む:あり 、 シリーズ:Asserta 、 高さ:155mm 、 ベース長さ:212mm 、 最大温度:+70℃ 、 This product exceeds the requirements of En54-3 but is not designed to meet EN54-23. Where the Construction Product Directive or Regulation (CPD/CPR) is a country requirement, it cannot be used, legally, for the purpose of alerting room occupants to a Fire Alarm condition. For Countries where CPD/CPR does not apply, this note should be disregarded. Asserta Xenon Beacon, IP66. The distinctive shape of the this industrial beacon allows robust construction to be combined with highly efficient control of the light output to give a performance normally associated with much more powerful units. The versatility of the Asserta xenon beacon is ensured with a number of voltage and supply options. More light where required with asymmetric lens Can be used with the rest of the Asserta range of industrial sounders and beacons Fast installation time 3.6 joule output IP66 protection RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする