※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の インデックスプランジャー
PHY インデックスプランジャー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49140357
品番
PHY-5-5-A
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,598円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ストローク(mm)
5
質量(g)
14
荷重(最小〜最大)(N)
4.5/12
せん断荷重(N[kgf])
ピン:1820
材質
ノブ:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:SUS303、スプリング:SUS301
色
ノブ:つや消し黒
表面処理
本体:三価クロメート処理