キセノン表示灯 Fulleon Solexシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:9 → 60 V dc 、 光効果:点滅 、 レンズ色:アンバー 、 取付けスタイル:表面 、 バルブタイプ:キセノン灯 、 電流タイプ:DC 、 ベース直径:93mm 、 ハウジング色:白 、 ランプ含む:あり 、 シリーズ:Solex 、 高さ:65mm 、 最大温度:+70℃ 、 This product exceeds the requirements of En54-3 but is not designed to meet EN54-23. Where the Construction Product Directive or Regulation (CPD/CPR) is a country requirement, it cannot be used, legally, for the purpose of alerting room occupants to a Fire Alarm condition. For Countries where CPD/CPR does not apply, this note should be disregarded. VdS. Lens, shallow base. Xenon Beacons - Solex. The wide operating voltage, increased efficiency and automatic synchronisation of the Solex xenon beacons make them a universal solution for many types of alarm/monitoring systems. The base lock and tamper switch make these xenon beacons ideal for security applications. Wide operating voltage up to 60Vdc Automatic synchronisation Constant performance over voltage range Base lock - beacon can be secured to base Tamper switch for security applications 注文コード49140404 品番SO/A/SW/10C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,996
販売価格(税別)
6,360
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源電圧:9 → 60 V dc 、 光効果:点滅 、 レンズ色:アンバー 、 取付けスタイル:表面 、 バルブタイプ:キセノン灯 、 電流タイプ:DC 、 ベース直径:93mm 、 ハウジング色:白 、 ランプ含む:あり 、 シリーズ:Solex 、 高さ:65mm 、 最大温度:+70℃ 、 This product exceeds the requirements of En54-3 but is not designed to meet EN54-23. Where the Construction Product Directive or Regulation (CPD/CPR) is a country requirement, it cannot be used, legally, for the purpose of alerting room occupants to a Fire Alarm condition. For Countries where CPD/CPR does not apply, this note should be disregarded. VdS. Lens, shallow base. Xenon Beacons - Solex. The wide operating voltage, increased efficiency and automatic synchronisation of the Solex xenon beacons make them a universal solution for many types of alarm/monitoring systems. The base lock and tamper switch make these xenon beacons ideal for security applications. Wide operating voltage up to 60Vdc Automatic synchronisation Constant performance over voltage range Base lock - beacon can be secured to base Tamper switch for security applications RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする