キセノン表示灯 Klaxon Flashguard Xenonシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49140465 品番QBS-0037
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は電流など10種類から選べます 他の種類を見る

Klaxon Flashguardキセノン信号灯. Klaxonのこの防水Flashguard信号灯は、キセノンフラッシュチューブを備えています。ディフューザが装備されているため視認性と光の広角拡散性が向上しています。 低プロファイルデザインで、高品質のポリカーボネート製です。. 特長と利点:. コンパクト、近代的なすっきりしたデザイン 表面又はボックス取り付け、リアケーブルエントリ IP67等級の耐候性(ケーブルコネクタ付) 白色の高品質ポリカーボネートハウジング 破壊防止安全ロック機構. 用途. このFlashguardキセノン信号灯は、セキュリティ警告、非常警告、汎用信号用途の視覚的なインジケータとして最適です。

直径(Φmm)(ベース)85 高さ(mm)81 取付方式表面実装 シリーズFlashguard Xenon レンズ色 最高温度(℃)+40 電源電圧(V)12dc、24dc ランプ RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類キセノン灯 ハウジング色 発光パターン点滅

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする