KLAXON
KLAXONの 電子部品(オンボード)
KLAXONの 能動部品
KLAXONの ディスクリート
キセノン表示灯 Klaxon PSBシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電源電圧:10 → 60 V dc 、 光効果:点滅 、 レンズ色:アンバー 、 取付けスタイル:ベース取り付け 、 バルブタイプ:キセノン灯 、 電流タイプ:DC 、 ベース直径:97.5mm 、 ハウジング色:赤 、 ランプ含む:あり 、 シリーズ:PSB 、 高さ:104mm 、 最小温度:-25℃
注文コード
49140535
品番
PSB-0040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,221
販売価格(税別)
¥
11,110
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源電圧:10 → 60 V dc 、 光効果:点滅 、 レンズ色:アンバー 、 取付けスタイル:ベース取り付け 、 バルブタイプ:キセノン灯 、 電流タイプ:DC 、 ベース直径:97.5mm 、 ハウジング色:赤 、 ランプ含む:あり 、 シリーズ:PSB 、 高さ:104mm 、 最小温度:-25℃
RoHS指令(10物質対応)
対応