キセノン表示灯 Moflash BC 150シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:12 → 48 V dc 、 光効果:点滅 、 レンズ色:アンバー 、 取付けスタイル:ベース取り付け 、 バルブタイプ:キセノン灯 、 電流タイプ:DC 、 ハウジング色:赤 、 ランプ含む:あり 、 シリーズ:BC 150 、 高さ:120mm 、 ベース長さ:150mm 、 危険区域認証:ATEX 、 EN (IEC) 60079-0、EN (IEC) 60079-1に適合. ATEX、CQST、IMETRO及びIECEXによる認定 ATEX: II 2G Exd IIC T4 - T6(IIAとIIBを採用) ゾーン1と2、ゾーン21と22. Moflash防爆信号灯、BC150シリーズ. BC150信号灯は、爆発の危険性がある環境、危険区域、及び非常に苛酷な環境条件での使用が承認されています。 代表的な用途としては、石油 / ガス、陸上 / 海上、化学薬品、石油化学、精油所、及び船舶の指定区域などがあります。 この警告信号灯は、複数のフラッシュレートと定格電力のキセノン(ストロボ)、又は3つのステータスタイプ表示オプションと2つの定格電力のLEDアレイという2種類の光源から選択することができます。 この信号灯の設計では、エンクロージャ内での終端が考慮されています。. キセノン又はLED可視信号灯 垂直軸を中心に360 °の光出力 防塵及び耐候性 赤色(RAL3001) GRP (ガラス繊維強化プラスチック) 耐性ガラスレンズ L 150 mm x W 150 mm x H 212 mm IP66 / IP67保護 温度: -40 → +70 ℃ 2.5 mm 2 以下の組み込みライジングクランププロテクタに対応 ケーブルエントリ: M20 x 4 重量3.8 kg RoHS対応及びCEマーク取得 注文コード49140614 品番BC150AX10DCNNNARDN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥183,931
販売価格(税別)
167,210
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源電圧:12 → 48 V dc 、 光効果:点滅 、 レンズ色:アンバー 、 取付けスタイル:ベース取り付け 、 バルブタイプ:キセノン灯 、 電流タイプ:DC 、 ハウジング色:赤 、 ランプ含む:あり 、 シリーズ:BC 150 、 高さ:120mm 、 ベース長さ:150mm 、 危険区域認証:ATEX 、 EN (IEC) 60079-0、EN (IEC) 60079-1に適合. ATEX、CQST、IMETRO及びIECEXによる認定 ATEX: II 2G Exd IIC T4 - T6(IIAとIIBを採用) ゾーン1と2、ゾーン21と22. Moflash防爆信号灯、BC150シリーズ. BC150信号灯は、爆発の危険性がある環境、危険区域、及び非常に苛酷な環境条件での使用が承認されています。 代表的な用途としては、石油 / ガス、陸上 / 海上、化学薬品、石油化学、精油所、及び船舶の指定区域などがあります。 この警告信号灯は、複数のフラッシュレートと定格電力のキセノン(ストロボ)、又は3つのステータスタイプ表示オプションと2つの定格電力のLEDアレイという2種類の光源から選択することができます。 この信号灯の設計では、エンクロージャ内での終端が考慮されています。. キセノン又はLED可視信号灯 垂直軸を中心に360 °の光出力 防塵及び耐候性 赤色(RAL3001) GRP (ガラス繊維強化プラスチック) 耐性ガラスレンズ L 150 mm x W 150 mm x H 212 mm IP66 / IP67保護 温度: -40 → +70 ℃ 2.5 mm 2 以下の組み込みライジングクランププロテクタに対応 ケーブルエントリ: M20 x 4 重量3.8 kg RoHS対応及びCEマーク取得

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする