内容量1個
仕様電源電圧:24 V dc 、 光効果:点滅 、 レンズ色:赤 、 取付けスタイル:パネル取り付け 、 バルブタイプ:キセノン灯 、 電流タイプ:DC 、 ハウジング色:グレー 、 ランプ含む:あり 、 シリーズ:PY X-S-05 、 高さ:80.6mm 、 ベース長さ:109.5mm 、 最大温度:+55℃ 、 UL、GL、VdS、EN54-23. 品番 ; 846-3529 846-3529 及び ; 846-3538 846-3538 のみがEN54-23に準拠します。. Pfannenberg PYRAコンパクト点滅信号灯、PY X-S-05. PYRA PY X-S-05は、多数の用途に使用できる小型のキセノン点滅信号灯で、安全かつ簡単に取り付け可能です。. 長方形PC/ABSブレンドハウジング(PCレンズ付) 外部ラグや内部の穴による取り付けオプション ケースの底面での電気接続が簡単 耐衝撃性のあるレンズ パネル取り付け用途に最適 赤色とグレーのハウジング モジュラ設計により、簡単にハウジングを横に並べてにスタック可能 視覚的な伝達距離: 11 m IK08耐衝撃性ハウジング EN60529に適合したIP66保護等級 5Jフラッシュ 10年保証
注文コード49140946
品番21510805055