※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の ストロークプランジャー
PLP ロングストロークプランジャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法l(mm)
60
タイプ
軽荷重
注文コード
49141181
品番
PLP-16-15-S
参考基準価格(税別)
¥1,790
販売価格(税込)
¥1,967
販売価格(税別)
¥
1,788
バスケットに入れる
この商品は
寸法l・タイプ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L1(mm)
35
寸法L(mm)
60
寸法D(mm)
8
寸法a(mm)
2.5
寸法l(mm)
60
寸法B(mm)
5
ねじ寸法M
M16、ピッチ2
用途
オイルブレーカー、ノックアウト、ポジショナなどの用途に
仕様
ゆるみ止めあり
適合
(ポールボタン)BB-12、(レンチ)PPW-16
材質
(六角穴付き止めねじ)SWCH12/四三酸化鉄皮膜(黒)
材質(本体)
S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)
質量(g)
52
タイプ
軽荷重
最大荷重(N)
39
最小荷重(N)
9.8
材質(ピン)
S45C/三価クロメート処理
材質(スプリング)
SWPB
材質(ゆるみ止め)
ナイロンロック