※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の インデックスプランジャー
PLX インデックスプランジャー(ノブつき)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
12
寸法D(mm)
28
材質
ノブ:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:S45C(硬度50-60HRC)、スプリング:SUS301、ロックナット:S45C
注文コード
49141312
品番
PLX-10-12-AK
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,409
販売価格(税別)
¥
2,190
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・寸法D・材質
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
ピンは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
寸法D(mm)
28
寸法D1(mm)
19.6
寸法L(mm)
70
寸法L1(mm)
26
ストローク(mm)
12
ロックナット
あり
色
ノブ:つや消し黒、本体:黒、ロックナット:黒
寸法L2(mm)
8
寸法Lb(mm)
8
寸法sw1(mm)
24
寸法sw(mm)
17
用途
割り出し・位置決めに。
材質
ノブ:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:S45C(硬度50-60HRC)、スプリング:SUS301、ロックナット:S45C
質量(g)
89
表面処理
本体:四三酸化鉄皮膜、ロックナット:四三酸化鉄皮膜
荷重(最小〜最大)(N)
9.5/38
せん断荷重(N[kgf])
ピン:7030