PLXS インデックスプランジャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)28 タイプロックナット付 注文コード49141513 品番PLXS-10-12-AK
参考基準価格(税別)¥4,290 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は寸法D・タイプなど40種類から選べます 他の種類を見る

ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。

ロックナットあり 寸法MM16×1.5 寸法D(mm)28 (ノブ)つや消し黒 寸法Lb(mm)8 寸法sw1(mm)24 最大荷重(N)38 最小荷重(N)9.5 寸法L(mm)70 寸法L2(mm)8 用途割り出し、位置決めに。 質量(g)104 タイプロックナット付 寸法L1(mm)26 寸法D1(mm)19.6 せん断荷重(N[kgf])7280

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:509

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする