※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PLXS-4-4-AK PLXS インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49141556 PLXS-4-4-AK PLXS インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49141556

PLXS インデックスプランジャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)16 タイプロックナット付 注文コード49141556 品番PLXS-4-4-AK
参考基準価格(税別)¥2,450 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は寸法D・タイプなど40種類から選べます 他の種類を見る

ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。

ロックナットあり 寸法MM8×1 寸法D(mm)16 (ノブ)つや消し黒 寸法Lb(mm)4 寸法sw1(mm)13 最大荷重(N)12 最小荷重(N)4.5 寸法L(mm)39 寸法L2(mm)5 用途割り出し、位置決めに。 質量(g)16 タイプロックナット付 寸法L1(mm)16 寸法D1(mm)11.5 せん断荷重(N[kgf])1160

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:509

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする