NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の インデックスプランジャー
PLXS インデックスプランジャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
16
タイプ
ロックナット付
注文コード
49141574
品番
PLXS-4-6-AK
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・タイプ
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
ロックナット
あり
寸法M
M8×1
寸法D(mm)
16
色
(ノブ)つや消し黒
寸法Lb(mm)
4
寸法sw1(mm)
13
最大荷重(N)
12.5
最小荷重(N)
4
寸法L(mm)
41
寸法L2(mm)
5
用途
割り出し、位置決めに。
質量(g)
16
タイプ
ロックナット付
寸法L1(mm)
16
寸法D1(mm)
11.5
せん断荷重(N[kgf])
1160