PLXS インデックスプランジャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)23 タイプロックナット付 注文コード49141635 品番PLXS-6-6-AK
参考基準価格(税別)¥2,610 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は寸法D・タイプなど40種類から選べます 他の種類を見る

ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。

ロックナットあり 寸法MM12×1.5 寸法D(mm)23 (ノブ)つや消し黒 寸法Lb(mm)6 寸法sw1(mm)18 最大荷重(N)19 最小荷重(N)6.5 寸法L(mm)54 寸法L2(mm)6 用途割り出し、位置決めに。 質量(g)42 タイプロックナット付 寸法L1(mm)22 寸法D1(mm)16.2 せん断荷重(N[kgf])2620

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:509

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする