NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の インデックスプランジャー
PLXS インデックスプランジャー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
23
タイプ
ロックナット付
注文コード
49141653
品番
PLXS-6-9-AK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,790
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
この商品は
寸法D・タイプ
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
ロックナット
あり
寸法M
M12×1.5
寸法D(mm)
23
色
(ノブ)つや消し黒
寸法Lb(mm)
6
寸法sw1(mm)
18
最大荷重(N)
25
最小荷重(N)
6
寸法L(mm)
57
寸法L2(mm)
6
用途
割り出し、位置決めに。
質量(g)
43
タイプ
ロックナット付
寸法L1(mm)
22
寸法D1(mm)
16.2
せん断荷重(N[kgf])
2620