NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の インデックスプランジャー
PLXS インデックスプランジャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
28
タイプ
ロックナット付
注文コード
49141671
品番
PLXS-8-12-AK
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・タイプ
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
ロックナット
あり
寸法M
M16×1.5
寸法D(mm)
28
色
(ノブ)つや消し黒
寸法Lb(mm)
8
寸法sw1(mm)
24
最大荷重(N)
28
最小荷重(N)
8.5
寸法L(mm)
70
寸法L2(mm)
8
用途
割り出し、位置決めに。
質量(g)
88
タイプ
ロックナット付
寸法L1(mm)
26
寸法D1(mm)
19.6
せん断荷重(N[kgf])
4660