PLXS インデックスプランジャー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)28 タイプロックナット付 注文コード49141696 品番PLXS-8-8-AK
参考基準価格(税別)¥3,380 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は寸法D・タイプなど40種類から選べます 他の種類を見る

ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。

ロックナットあり 寸法MM16×1.5 寸法D(mm)28 (ノブ)つや消し黒 寸法Lb(mm)8 寸法sw1(mm)24 最大荷重(N)26 最小荷重(N)8.5 寸法L(mm)66 寸法L2(mm)8 用途割り出し、位置決めに。 質量(g)87 タイプロックナット付 寸法L1(mm)26 寸法D1(mm)19.6 せん断荷重(N[kgf])4660

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:509

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする