※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の インデックスプランジャー
PLX インデックスプランジャー(ノブなし)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
15
材質
本体:SUM22L、ピン:S45C(硬度50-60HRC)、スプリング:SUS301
注文コード
49141723
品番
PLX-12-15-G
参考基準価格(税別)
¥3,490
販売価格(税込)
¥3,837
販売価格(税別)
¥
3,488
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・寸法D・材質
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
15
材質
本体:SUM22L、ピン:S45C(硬度50-60HRC)、スプリング:SUS301
色
本体:黒
質量(g)
123
表面処理
本体:四三酸化鉄皮膜
ロックナット
なし
荷重(最小〜最大)(N)
11.5/40
せん断荷重(N[kgf])
ピン:10100