※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の インデックスプランジャー
PLX インデックスプランジャー(ノブなし)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
6
注文コード
49142037
品番
PLXS-6-6-GK
参考基準価格(税別)
¥2,590
販売価格(税込)
¥2,847
販売価格(税別)
¥
2,588
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・寸法D・材質
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
6
寸法D1(mm)
16.2
寸法L1(mm)
22
寸法d(mm)
9
寸法l2(mm)
6
質量(g)
39
タイプ
ロックナット付