PLYS インデックスプランジャー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)12 寸法D(mm)28 注文コード49142301 品番PLYS-10-12-A
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,998円となります。
参考基準価格(税別)¥3,760 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品はストローク・寸法Dなど40種類から選べます 他の種類を見る

各ピン径について2種類のストロークを標準化(ピン径Φ10・12を除く)
ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。
ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
ロック機構はノブに内蔵されています。そのため全長はロック機構がないPLXと同じです。
ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性に優れます。

ロックナットなし 材質(ノブ)ナイロン6、(本体)SUS303、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS301 つや消し黒 寸法MM16×1.5 寸法D(mm)28 寸法D1(mm)19.6 寸法L(mm)70 寸法L1(mm)26 寸法L2(mm)8 寸法Lb(mm)- 寸法sw(mm)17 寸法sw1(mm)- 最小荷重(N)9.5 最大荷重(N)38 せん断荷重(N[kgf])7280 質量(g)74 ストローク(mm)12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-27
用途:
機械部品
井上製茶機械店 様 (卸売・小売業)

年間、50個位使っていますが
ばらつきがなく安定している

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする