PLYS インデックスプランジャー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)8 寸法D(mm)19 注文コード49142414 品番PLYS-5-8-AK
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,598円となります。
参考基準価格(税別)¥2,370 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品はストローク・寸法Dなど40種類から選べます 他の種類を見る

各ピン径について2種類のストロークを標準化(ピン径Φ10・12を除く)
ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。
ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
ロック機構はノブに内蔵されています。そのため全長はロック機構がないPLXと同じです。
ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性に優れます。

ロックナットつき 材質(ノブ)ナイロン6、(本体)SUS303、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS301 つや消し黒 寸法MM10×1 寸法D(mm)19 寸法D1(mm)13.8 寸法L(mm)48 寸法L1(mm)18 寸法L2(mm)5 寸法Lb(mm)5 寸法sw(mm)12 寸法sw1(mm)17 最小荷重(N)5 最大荷重(N)18 せん断荷重(N[kgf])1820 質量(g)22 ストローク(mm)8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-27
用途:
機械部品
井上製茶機械店 様 (卸売・小売業)

年間、50個位使っていますが
ばらつきがなく安定している

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする