※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー関連商品
PMB アダプタプレート
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法T(mm)
3
注文コード
49142527
品番
PMB-25-3
参考基準価格(税別)
¥6,320
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法T
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
75
寸法T(mm)
3
寸法d(mm)
6.5
質量(g)
0.076