※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー関連商品
PMK アダプタプレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法T(mm)
2
注文コード
49142615
品番
PMK-20-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,150
この商品は
寸法T
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
66
寸法B1(mm)
39
寸法T(mm)
2
寸法d(mm)
5.5
質量(g)
0.038