※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PMK-25-2 PMK アダプタプレート NBK(鍋屋バイテック会社) 49142624 PMK-25-2 PMK アダプタプレート NBK(鍋屋バイテック会社) 49142624 PMK-25-2 PMK アダプタプレート NBK(鍋屋バイテック会社) 49142624

PMK アダプタプレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法T(mm)2 注文コード49142624 品番PMK-25-2
参考基準価格(税別)¥7,340 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は寸法Tなど43種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)75 寸法B1(mm)35 寸法T(mm)2 寸法d(mm)6.5 質量(g)0.038

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする