※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー関連商品
PMK アダプタプレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法T(mm)
6
注文コード
49142651
品番
PMK-25-6
参考基準価格(税別)
¥8,260
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法T
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
75
寸法B1(mm)
35
寸法T(mm)
6
寸法d(mm)
6.5
質量(g)
0.116