※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PMK-30-2 PMK アダプタプレート NBK(鍋屋バイテック会社) 49142685 PMK-30-2 PMK アダプタプレート NBK(鍋屋バイテック会社) 49142685 PMK-30-2 PMK アダプタプレート NBK(鍋屋バイテック会社) 49142685

PMK アダプタプレート

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法T(mm)2 注文コード49142685 品番PMK-30-2
参考基準価格(税別)¥8,990 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は寸法Tなど43種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)90 寸法B1(mm)39 寸法T(mm)2 寸法d(mm)8.5 質量(g)0.051

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする