※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PMK-35-10 PMK アダプタプレート NBK(鍋屋バイテック会社) 49142712 PMK-35-10 PMK アダプタプレート NBK(鍋屋バイテック会社) 49142712 PMK-35-10 PMK アダプタプレート NBK(鍋屋バイテック会社) 49142712

PMK アダプタプレート

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法T(mm)10 注文コード49142712 品番PMK-35-10
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は寸法Tなど43種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)100 寸法B1(mm)39 寸法T(mm)10 寸法d(mm)8.5 質量(g)0.281

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする