※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー関連商品
PPH プレスフィットプランジャー用ホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
左片側固定
寸法H(mm)
8.5
注文コード
49143421
品番
PPH-6-L
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・寸法H
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
8.5
寸法D1(mm)
8.5
寸法H(mm)
8.5
寸法L1(mm)
3
寸法R(mm)
3.2
寸法c(mm)
6.3
寸法h(mm)
3.2
寸法w1(mm)
16
質量(g)
2
タイプ
左片側固定