※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー関連商品
PPH プレスフィットプランジャー用ホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
両側固定
寸法H(mm)
10.5
注文コード
49143446
品番
PPH-8-B
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・寸法H
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
10.5
寸法D1(mm)
10.5
寸法H(mm)
10.5
寸法R(mm)
4.3
寸法c(mm)
8.3
寸法h(mm)
4.2
寸法w2(mm)
29.5
質量(g)
8
タイプ
両側固定