※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の インデックスプランジャー
PPLX インデックスプランジャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49143534
品番
PPLX-8-26
参考基準価格(税別)
¥6,130
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
寸法D(mm)
8
寸法F(mm)
38
寸法R(mm)
5.5
寸法T(mm)
8
寸法c(mm)
9.5
寸法e(mm)
26
寸法g(mm)
16
寸法l(mm)
77
寸法l2(mm)
26
質量(g)
77
D
28