※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボールプランジャー
PPP プラスティックボールプランジャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(mm)
6
注文コード
49144051
品番
PPP-6-N
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
外径(mm)
6
D
3.5
寸法a(mm)
1
寸法l(mm)
14
質量(g)
0.4