※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボールプランジャー
PPP プラスティックボールプランジャー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(mm)
8
注文コード
49144076
品番
PPP-8-N
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
外径(mm)
8
D
5
寸法a(mm)
1.2
寸法l(mm)
16
質量(g)
1.1