PPR プレスフィットプランジャー

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(mm)4 ストローク(mm)1 注文コード49144112 品番PPR-4
参考基準価格(税別)¥290 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
この商品は外径・ストロークなど20種類から選べます 他の種類を見る

圧入タイプのボールプランジャ。
PPRはオールステンレス製。
PPR-KUはケース:プラスティック、ボール:ステンレス製。
PPR-KDはオールプラスティック製。

寸法D(mm)3 寸法D1(mm)4 寸法D2(mm)4.6 寸法L(mm)5 寸法L1(mm)0.9 寸法s(mm)1 外径(mm)4 ストローク(mm)1 材質(本体)ステンレス 質量(g)0.3 材質(ボール)ステンレス 最大荷重(N)6 最小荷重(N)2.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:508

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49144182
2020-06-27
用途:
ナット噛みあわせ

満足です、このままの状態で継続してもらいたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする