日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 能動部品
日本モレックス(molex)の ディスクリート
コネクタ Molex 120065
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(24個)
仕様
向き:直線●ポート数:4●極数:1●コネクタサイズ:M12●シリーズ:120065●ケーブル長:5m
注文コード
49144157
品番
1200659528
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
向き:直線●ポート数:4●極数:1●コネクタサイズ:M12●シリーズ:120065●ケーブル長:5m