PPR プレスフィットプランジャー

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(mm)8 ストローク(mm)2.4 注文コード49144207 品番PPR-8
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
この商品は外径・ストロークなど20種類から選べます 他の種類を見る

圧入タイプのボールプランジャ。
PPRはオールステンレス製。
PPR-KUはケース:プラスティック、ボール:ステンレス製。
PPR-KDはオールプラスティック製。

寸法D(mm)6.5 寸法D1(mm)8 寸法D2(mm)8.5 寸法L(mm)9 寸法L1(mm)1.1 寸法s(mm)2.4 外径(mm)8 ストローク(mm)2.4 材質(本体)ステンレス 質量(g)2 材質(ボール)ステンレス 最大荷重(N)12.5 最小荷重(N)7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49144182
2020-06-27
用途:
ナット噛みあわせ

満足です、このままの状態で継続してもらいたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする