※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PPR-8-KD PPR プレスフィットプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49144216 PPR-8-KD PPR プレスフィットプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49144216

PPR プレスフィットプランジャー

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(mm)8 ストローク(mm)1.9 注文コード49144216 品番PPR-8-KD
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は外径・ストロークなど20種類から選べます 他の種類を見る

圧入タイプのボールプランジャ。
PPRはオールステンレス製。
PPR-KUはケース:プラスティック、ボール:ステンレス製。
PPR-KDはオールプラスティック製。

寸法D(mm)6.5 寸法D1(mm)8 寸法D2(mm)8.5 寸法L(mm)9 寸法L1(mm)1.1 寸法s(mm)1.9 外径(mm)8 ストローク(mm)1.9 材質(本体)プラスティック 質量(g)1.5 材質(ボール)プラスティック 最大荷重(N)18 最小荷重(N)8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49144182
2020-06-27
用途:
ナット噛みあわせ

満足です、このままの状態で継続してもらいたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする