※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー関連商品
PPW プランジャーレンチ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
D
16
注文コード
49144322
品番
PPW-16
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
D
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
70
寸法D(mm)
8
寸法H(mm)
50
寸法c(mm)
8.5
質量(g)
85
D
16