※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PPX-6H-A PPX インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49144392 PPX-6H-A PPX インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49144392 PPX-6H-A PPX インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49144392

PPX インデックスプランジャー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49144392 品番 PPX-6H-A
参考基準価格(税別)¥4,220 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
寸法l(mm)44.5 寸法L1(mm)10.5 寸法l2(mm)10 寸法m(mm)M10 寸法D(mm)6 タイプロングタイプ D25 寸法D1(mm)19.5 質量(g)42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする