※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PPX-8-A PPX インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49144401 PPX-8-A PPX インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49144401 PPX-8-A PPX インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49144401

PPX インデックスプランジャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49144401 品番 PPX-8-A
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
寸法l(mm)50 寸法L1(mm)10 寸法l2(mm)12 寸法m(mm)M12 寸法D(mm)8 タイプショートピン D31 寸法D1(mm)22 質量(g)62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする