※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の インデックスプランジャー
PPY インデックスプランジャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49144462
品番
PPY-8H-A
参考基準価格(税別)
¥4,470
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
寸法D(mm)
8
寸法D1(mm)
22
寸法L1(mm)
12
寸法l(mm)
52
寸法l2(mm)
12
寸法m(mm)
M12
質量(g)
64
タイプ
ロングタイプ
D
31