※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の ピンプランジャー
PQC クイックピンプランジャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
D
10
寸法d(mm)
5
注文コード
49144505
品番
PQC-3-10-SB
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,298円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
D・寸法d
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法d(mm)
5
寸法l2(mm)
6.7
寸法l4(mm)
6
寸法w(mm)
1.6
質量(g)
3
D
10
パッキン
あり
荷重(N)
20