※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PQC-5-20-KA PQC クイックピンプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49144514 PQC-5-20-KA PQC クイックピンプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49144514 PQC-5-20-KA PQC クイックピンプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49144514

PQC クイックピンプランジャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 D10 寸法d(mm)5 注文コード49144514 品番PQC-5-20-KA
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,698円となります。
参考基準価格(税別)¥1,570 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品はD・寸法dなど10種類から選べます 他の種類を見る
寸法d(mm)5 寸法l2(mm)6.7 寸法l4(mm)6 寸法w(mm)1.6 質量(g)2 D10 パッキンなし 荷重(N)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする